Beli railing stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. aer Railing Bar Swivel (Tiang Pancuran Geser)
    Mulai

    Rp359.900

    aer Railing Bar Swivel (Tiang Pancuran Geser)
    Deskripsi:
    - Material : Stainless Steel 201- Plastic material for soap dish and shower hanger- Equipped with adjustable height hanger for hand shower- Swivel railing bar, body railing can be directed- Soap dish with adjustable height slide hanger- Matte black colour
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (mm): 100x60x670
    • Finish: Black Matte
    • Material: SS 201 Slide Bar, ABS Slide Hanger, ABS Mounting
  2. Daiken Hanger Rail
    Mulai

    Rp609.900

    Daiken Hanger Rail
    Deskripsi:
    -A track for suspending wheels to run inside.-Used for hanging transportation of hanger cars.
  3. Huben Stainless Pipe 3m (Pipa Stainless)
    Mulai

    Rp65.900

  4. Omge Handrail Stud
    Mulai

    Rp759.900

    Omge Handrail Stud
    Deskripsi:
    Handrail Stud/Railing tangga OMGE HSM-ST-EP10-US32D
    atribut:
    • For: Stair Railing
    • Glass Barrier Thickness (mm): 10-12
    • Material: All SUS304 Stainless Steel
  5. DOWS Glass Railing (Reling Kaca)
    Mulai

    Rp689.900

    DOWS Glass Railing (Reling Kaca)
    atribut:
    • Finishing: Satin Stainless Steel
  6. Daiken Hanger Rail
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Daiken Hanger Rail
    Deskripsi:
    Usage:Track for running interior hanging wheel, Use to suspend transport hanger cars.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Total Length (mm): 3640
    • Purpose of Use: A track for suspending wheels to run inside. Used for hanging transportation of hanger cars.
  7. KRISBOW Ladder Scaffold (Tangga Pijakan Steger)
    Mulai

    Rp24.999.900

    KRISBOW Ladder Scaffold (Tangga Pijakan Steger)
    atribut:
    • Capacity (kg): 230
    • Platform Height (m): 6.1
    • Platform Size (cm): 167x45
    • Space Between Rung (cm): 30
    • Castor (inch): 5
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 220x210x680
    • Frame Material: Aluminium
    • Platform Material: Plate Bordes
  8. Daiken Four-Wheel Hanger (Roda Rel Gantung)
    Mulai

    Rp689.900

    Daiken Four-Wheel Hanger (Roda Rel Gantung)
    atribut:
    • Item Name: Door hanger double wheels
  9. Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Deskripsi:
    Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Length (m): 3
  10. EVOMAB Sliding Door Rails (Rel Pintu Geser)
    Mulai

    Rp479.900

    EVOMAB Sliding Door Rails (Rel Pintu Geser)
    Deskripsi:
    Keunggulan Sliding Rail evomab : - Menggunakan 8 roda sehingga lebih seimbang. - Roda terbuat dari bahan vinyl sehingga suara lebih halus. - Roda menggunakan ball bearing sehingga perputaran lebih lancar. - Mampu menahan beban hingga 100kg. - Memiliki sekrup pengatur ketinggian.
    atribut:
    • Capacity (kg): 100
  11. Daiken Wheel
    Mulai

    Rp809.900

    Daiken Wheel
    Deskripsi:
  12. Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  13. Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)
    Mulai

    Rp22.900

    Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)
    Deskripsi:
    This product suitable for hanging item, toilet partision etc
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Material: Stainless Steel SUS304
  14. IMATSU Ladder (Tangga Steger)
    Mulai

    Rp1.099.900

    IMATSU Ladder (Tangga Steger)
    Deskripsi:
    Ladder/household ladder//scaffold ladder/tangga susun/tangga alumunium ideal digunakan untuk membersihkan jendela, mengganti lampu, menaruh barang di tempat tinggi, mengecat tembok, dan lain-lain.
  15. Omge Handrail Connector
    Mulai

    Rp36.900

    Omge Handrail Connector
    Deskripsi:
    Handrail Connector/Konektor OMGE HSM-CN-1016-US32D.Handrail Fittings Connector.
    atribut:
    • For: Stair Railing
    • Glass Barrier Thickness (mm): 10-12
    • Material: All SUS304 Stainless Steel
  16. VESTIL Safety Handrail
    Mulai

    Rp3.699.900

    VESTIL Safety Handrail
    atribut:
    • UNSPSC: 24101809
    • Color: Yellow
    • For use with: Safety Handrail System
    • Handrail Component: Handrail Section
    • Handrail Component Material: Steel
    • Handrail Dimensions (inch): 1-5/8
    • Handrail Shape: Round
    • Midrail Height (inch): 21
    • Overall Height (inch): 42
    • Overall Length (inch): 60
    • Top Rail Height (inch): 42
  17. Airtac Regulator br series (Regulator Tekanan Udara)
    Mulai

    Rp409.900

    Airtac Regulator br series (Regulator Tekanan Udara)
    atribut:
    • Port Size: 1/2
    • Pressure Range: 0.05-0.9MPa(7-130Psi)
    • Proof Pressure: 1.5Mpa (215Psi)
    • Maximum Pressure: 1.0Mpa (145Psi)
    • Pressure Gauge: Pressure Gauge
    • Scale: Mpa
    • Temperature Range: -20-70°C (unfreeze)
    • Thread Type: PT
    • Type Code: Standard (0.9Mpa)
  18. Daiken Door Hanger 2 Wheels (Roda Rel Gantung)
    39%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Daiken Door Hanger 2 Wheels (Roda Rel Gantung)
    atribut:
    • Item Name: Single wheel
Daftar Harga railing stainless steel Terbaru October 2026
aer Railing Bar Swivel (Tiang Pancuran Geser)Rp359.900
Daiken Hanger RailRp609.900
Huben Stainless Pipe 3m (Pipa Stainless)Rp65.900
Omge Handrail StudRp759.900
DOWS Glass Railing (Reling Kaca)Rp689.900
Daiken Hanger RailRp3.199.900
KRISBOW Ladder Scaffold (Tangga Pijakan Steger)Rp24.999.900
Daiken Four-Wheel Hanger (Roda Rel Gantung)Rp689.900
Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelRp239.900
EVOMAB Sliding Door Rails (Rel Pintu Geser)Rp479.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait